Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 180mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 180mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Produkt Bild von Rad 180mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 1803 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 1803 6443
EAN/GTIN:
     8717349101856
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 180 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
180 mm
Traglast:
320 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPN 1252 5080
ab € 8,10*
Ähnlich
Colson
WHPU 1603 6443
ab € 42,14*
Ähnlich
Colson
WHRG 1603 6443
ab € 49,78*
Ähnlich
Colson
WHCN 1603 6441
ab € 65,61*
Ähnlich
Colson
WHCP 1603 6443
ab € 80,30*
Ähnlich
Colson
WHRB 1603 6443
ab € 45,64*
Ähnlich
Colson
WHCV 1603 6443
ab € 104,72*
Ähnlich
Colson
WHPN 1603 6443
ab € 34,10*
Ähnlich
Colson
WHPU 2003 6443
ab € 63,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.