Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 360mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 770Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 360mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 770Kg
Produkt Bild von Rad 360mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 770Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 3603 6662
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 3603 6662
EAN/GTIN:
     8717349102075
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 78 mm. Durchmesser Achse 30 mm. Durchmesser 360 mm. Traglast 770 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 301678 aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
360 mm
Traglast:
770 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,55*
€ 375,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHCV 2503 6443
ab € 146,54*
Ähnlich
Colson
WHPN 2503 6443
ab € 61,55*
Ähnlich
Colson
WHCN 2803 6662
ab € 267,65*
Ähnlich
Colson
WHCP 2803 6443
ab € 145,01*
Ähnlich
Colson
WHCV 3103 6662
ab € 422,68*
Ähnlich
Colson
WHCN 3503 6662
ab € 249,55*
Ähnlich
Colson
WHCV 3503 6662
ab € 556,68*
Ähnlich
Colson
WHCP 4004 6662
ab € 346,69*
Ähnlich
Colson
WHCV 4003 6662
ab € 750,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.