Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER 7220 G4 G-5315Y/128/2x1.9TB NVMe/VROC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1100327
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100327
EAN/GTIN:
     4039407079247
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Tower Server
Towerserver
Prozessor
Pufferspeicher L312 MB
Prozessorfamilie2-CPU / Xeon SP
Anzahl Prozessorkerne8-Core
Prozessor-Taktfrequenz3.2 GHz
Anzahl Prozessoren1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren2
ProzessorsockelP4 / LGA4189
Motherboard ChipsatzIntel C621A
Prozessor Boost-Frequenz3.6 GHz
Allgemein
ProzessorIntel Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz
BetriebssystemOhne Betriebssystem
Leistungen
SerieSERVER 7000
Kompatible BetriebssystemeWindows Server 2022
Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität128 GB
RAM-Speicher maximal12288 GB
Interner SpeichertypREG DDR4 DIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze32x DDR4 PC3200/2933/2666, REG ECC
Speicherkanäle8-Channel-Memory-Architecture
Speichermedium
Optisches Laufwerk - TypOptional über USB (extern)
RAID LevelRAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe8x 2.5"
optional 24x 2.5"
Gesamtspeicherkapazität3800 GB
SSD SchnittstelleM.2
HDD Kapazität2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD
Speichermedien TypSSD
Design
ZertifizierungCE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau2
GehäusetypRack
Energie
EnergiequelleRedundante Stromversorgung
Unterstützung redundantes NetzteilJa
Maximale Eingangsleistung1300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten2 Stück(e)
Maus
Maus enthaltenOptional
Tastatur
Tastatur FormfaktorOptional
Netzwerk
Ethernet (LAN)Integriert
LAN-ControllerDual Port 10 GbE (RJ-45)
Verkabelungstechnologie2x 1000/10000
Sonstige Funktionen
Anzahl der ErweiterungseinschübeRiser Slot 1:
1x PCIe 4.0 x16 FH/FL (CPU1)
1x PCIe 4.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU1)
1x PCIe 4.0 x8 FH/HL (CPU1)
Riser Slot 2 (optional):
1x PCIe 4.0 x16 FH/FL (CPU2)
1x PCIe 4.0 x16 @ x8 FH/FL (CPU2)
1x PCIe 4.0 x8 FH/HL (CPU2)
Riser Slot 3 (optional):
2x PCIe 4.0 x16 @ x8 LP/HL (CPU2)
LaufwerkseinschübeOhne
Schnittstelle1x VGA
4x USB 3.0 (1x vorne)
2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern)
2x LAN (RJ-45)
1x Mgmt LAN (RJ-45)
1x seriell (RJ-45)
MotherboardherstellerIntel M50CYP2SB (Coyote Pass)
Remote-ManagementJa
FestplattencontrollerIntel RAID Premium VROC
Technische Details
LokalisationInternational
Service-Optionen24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
24H VOS + ME + NFS + Premium
4H Vor-Ort-Service + ME + NFS
4H VOS + ME + NFS + Premium
Gewicht und Abmessungen
Höhe8.7 cm
Breite44.6 cm
Tiefe77 cm Mindestschranktiefe: 90 cm
Gewicht29 kg
Kühlung
KühlungAktiv
Grafik
GrafikschnittstellenVGA
Maximaler Grafikkartenspeicher128 MB
Grafikkarte2D Video Controller
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: server rack, tower server, terra server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.988,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.283,54*
€ 6.287,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.230,89*
€ 6.224,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.077,93*
€ 6.042,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.004,13*
€ 5.954,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.988,58*
€ 5.936,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,77*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,73*
Zubehör
Delock
62668
ab € 21,84*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 83,87*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 20,55*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,46*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.