Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange für Aderendhülsen, 35 - 50 mm², WM-Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4054008
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054008
EAN/GTIN:
     4028177807617
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange 35 - 50 mm², WM-Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Art der Übersetzungsmechanik:
mehrfach
Kunststoffkragen vorhanden:
Nein
Zwangssperre vorhanden:
Ja
GTIN:
4028177807617
Herstellerartikelnummer:
4054008
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054008
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054008, AS Presszange 35 - 50 mm²/ AWG 2-1
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054008
Länge:
256.000
min. Leiterquerschnitt:
35.000
Nettogewicht:
64.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.