Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschzange für Kabelschuhe, 0,5 - 6 mm², Oval-Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4054141
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054141
EAN/GTIN:
     4028177807693
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Quetschzange 0,5 - 6 mm², Oval-Crimp, für isolierte Kabelschuhe
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Art der Übersetzungsmechanik:
mehrfach
Kunststoffkragen vorhanden:
Nein
Zwangssperre vorhanden:
Ja
GTIN:
4028177807693
Herstellerartikelnummer:
4054141
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054141
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054141, AS Quetschzange 0,75 - 6 mm²/AWG 22-10
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054141
Länge:
256.000
min. Leiterquerschnitt:
0.750
Nettogewicht:
64.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.