Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
VerticalBox, 5 HE, BHT: 300x540x600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7501000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7501000
EAN/GTIN:
4028177625426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK VerticalBox, Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, mit Lüftungsschlitzen für passive Belüftung, 5 HE, BHT: 300x540x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177625426
Herstellerartikelnummer:
7501000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007501000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7501000, VerticalBox, 5HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7501000
Höhe:
540.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
IT-Gehäuse
>
VerticalBox
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Rahmen
,
Gestellrahmen
,
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
19 wandgehäuse rittal
,
grundleiste für leiterplattensteckverbinder
,
19 zoll rahmen rittal
,
19-Zoll-Gehäuse
,
19-Zoll-Schrank
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindpanel, 1 HE, 19", RAL 7035
Rittal
7151035
ab € 12,425*
Zubehör
Blindpanel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
7151005
ab € 12,485*
Zubehör
Blindpanel, 19", 1,5 HE, RAL 7035
Rittal
7157035
ab € 23,98*
Zubehör
Blindpanel, 2 HE, 19", RAL 7035
Rittal
7152035
ab € 13,26*
Zubehör
Blindpanel, 2 HE, RAL 9005
Rittal
7152005
ab € 13,18*
Zubehör
Blindpanel, 3 HE, 19", RAL 7035
Rittal
7153035
ab € 27,57*
Zubehör
Blindpanel, 3 HE, RAL 9005
Rittal
7153005
ab € 14,55*
Zubehör
Bürstenleiste, L: 2000 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm
Rittal
7072200
ab € 31,68*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,63*
Zubehör
EL Käfigmuttern, M5, 50 Stk., mit Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm
Rittal
2094500
ab € 11,55*
Zubehör
Innensechsrundschraube M5x16 mm
Rittal
7094130
ab € 2,78*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 51,63*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 22,85*
Zubehör
Lüftererweiterungssatz für EL
Rittal
7980100
ab € 40,56*
Zubehör
Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rittal
5502205
ab € 23,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen