Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
FlatBox 6 HE, BxT 600x400 mm, mit 19"-Profilschienen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7507000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7507000
EAN/GTIN:
4028177551398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551398
Herstellerartikelnummer:
7507000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507000, DK FlatBox 600 x 6 HE x 400 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507000
Höhe:
358.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
IT-Gehäuse
>
FlatBox
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Rahmen
,
Gestellrahmen
,
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
19 zoll rahmen rittal
,
verteilertür
,
19-Zoll-Gehäuse
,
19-Zoll-Schrank
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 205,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatten für Lüfterfelder, für FlatBox, RAL 7035
Rittal
7507760
ab € 3,23334*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rittal
7113000
ab € 24,21*
Zubehör
FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035
Rittal
7507706
ab € 13,23*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 98,95*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
ab € 25,42*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 29,89*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 54,20*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 23,76*
Zubehör
Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm
Rittal
7980148
ab € 48,90*
Zubehör
Nivellierfüße für FlatBox (10x20 mm)
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rittal
5502205
ab € 25,05*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,43*
Zubehör
VX IT 19" Kombischiene, Stahlblech, verzinkt
Rittal
5302026
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen