Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 12xC13 + 1xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.110 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 13 AC-Ausgänge
Rittal 7979.110 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 13 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C513-7979110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979110
EAN/GTIN:
     4028177947382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19, 230 V, 1~, 16A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
13
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947382
Herstellerartikelnummer:
7979110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979110
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
13
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979110, PDU basic 16A/1P CEE 12xC13+1xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979110
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,20*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,90*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,26*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,86*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 818,19*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.