Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/230V, 1~, 16A, 6xC13 (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979202
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979202
EAN/GTIN:
     4028177947603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm, IEC 60320: 6 x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947603
Herstellerartikelnummer:
7979202
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979202
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979202, PDU metered 16A/1P IEC-C20 6xC13 (19")
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979202
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,36*
€ 720,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,46*
€ 714,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,56*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,95*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,27*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,96*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 160,17*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,41*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 129,19*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,99*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,38*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 215,81*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.