Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/230V, 1~, CEE 7/3: 4 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PDU metered 16A/1P CEE DK 7979203 4xCEE7/3 Schuko
Rittal PDU metered 16A/1P CEE DK 7979203 4xCEE7/3 Schuko
Artikel-Nr.:
     C513-7979203
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979203
EAN/GTIN:
     4028177947610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x440x144 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947610
Herstellerartikelnummer:
7979203
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979203
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
4
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979203, PDU metered 16A/1P CEE 4xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979203
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,35*
€ 691,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,30*
€ 644,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,26*
€ 625,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,00*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 8,03*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,57*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,91*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,32*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,53*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,66*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 762,02*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,84*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,04*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,58*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 217,16*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.