Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 32A/400V, 3~, CEE7/3: 24 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979234
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979234
EAN/GTIN:
     4028177947740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 24 x CEE 7/3 (Schuko)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947740
Herstellerartikelnummer:
7979234
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979234
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
24
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979234, PDU metered 32A/3P CEE 24xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979234
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,04*
€ 955,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,50*
€ 944,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,91*
€ 913,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,10*
€ 889,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,57*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,97*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,43*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,84*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,68*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,10*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 817,32*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,95*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,03*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,63*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,14*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.