Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-148384 Herst.-Nr.: 4-250003 EAN/GTIN: 4004764012930 |
| | |
|
| | |
| Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 und edding BT 30 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 250 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764012930 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker | Artikelbezeichnung: | edding 250 Whiteboardmarker blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft, kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554). | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 288000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 13.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Grau | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze blau, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,09* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,33* | € 2,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,40* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|