| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764104567 Herst.-Nr.: 4-361001 EAN/GTIN: 4004764104567 |
| | |
|
| | |
| Whiteboardmarker zum feinlinigen Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 und edding BT 30 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 361 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764104567 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker | Artikelbezeichnung: | edding 361 Whiteboardmarker schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Von Whiteboards leicht und rückstandsfrei trocken abwischbar. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 207700 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 816000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 15000 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 11 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Feine Strichbreite. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Grau | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 1 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |