Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 42U-8/8-B-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-8/8-B-1
EAN/GTIN:
     4016032343585
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden

Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Mit Bürsten ausgestattete Einlässe im Dach- und Boden (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), ein aufschiebbarer Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie rückseitige Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE), ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei verschiedensten Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), runden das Design ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
  • 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • Doppelflügelige Rücktür
  • 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • Inkl. 4 Stück Nivellierfüße, beigelegt
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Vertikale Kabelmanagement Kanäle vorne
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
  • Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
  • Kabeleinlass im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Breite: 800 mm
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 42
  • Rücktür: Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 800 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
42
Rücktür:
Stahltür und Kabeleinführung, doppelflügelig
Schranktyp:
Netzwerkschrank
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
800 mm
Traglast:
800 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,08*
€ 880,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,85*
€ 874,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,59*
€ 858,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,59*
€ 832,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,35*
€ 795,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 76,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 125,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.