Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, klein
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 360
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 360
EAN/GTIN:
     4012677113606
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, klein

Nitril-Schutzhandschuh f�r zuverl�ssige L�sungsmittelresistenz, hoher Tragekomfort durch anatomische Passform, sicherer Griff auch bei Nassarbeiten durch Pyramiden-Profil an Handfl�chen und Fingern. Chloriniert, daher silikonfrei. Allerbeste Abriebresistenz, frei von Latexproteinen, f�r Lebensmittel geeignet.

Anwendung:

Chemikalienschutz und Fl�ssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, S�uren, �le, Fette und viele L�sungsmittel. Einsetzbar bei Lackierungen, in der Oberfl�chenbehandlung, Beizen, K�hl- und Schmierstoffe, Galvanikb�der, Reinigung, in der Lebensmittelindustrie, Druckereien, KFZ- und Maschinenwartung und -herstellung, Luft- und Raumfahrt.

Standards:

  • EG-Richtlinie 89/686/EWG:
  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumg�ter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
gr�n
Gr��e:
klein
Oberfl�che:
Pyramidenstruktur
Ausf�hrung:
unbeflockt
L�nge:
330 mm
St�rke:
0,28 mm
Verpackungsgr��e:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,68667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,30*
€ 12,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 550
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.