Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra Schnittschutzklasse 5, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, klein
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 666
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 666
EAN/GTIN:
     4012677116669
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutz-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Dondra, klein

Weißer Feinstrick-Schnittschutzhandschuh aus hochfester, schnittbeständiger Polyethylenfaser, die bis zu 15 mal zugfester als Stahl und 40% stärker als Aramidfasern ist. Schnittschutzklasse 5. Graue hochflexible Polyurethan-Beschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen, Beschichtung ist rutschfest im trockenen und nassen Zustand, beständig gegen viele Chemikalien, sehr gute Handhabung; angenehmes Arbeiten auch mit kleinsten Komponenten bei Montage, Sortier- und Fertigungsarbeiten, die Schnittschutz, Abriebresistenz und Stichfestigkeit erfordern. Mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, 13G Garn.

Anwendung:

Besonders leichter und angenehmer Sicherheitshandschuhe für alle Arbeiten mit Drähten, scharfen Komponenten, in der Glasberarbeitung, mit Blechen und Metall. FÜr feine Montagearbeiten bestens geeignet.

Standards:

  • CE 0120
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
HPPE-Garn
Farbe:
weiß/grau Größe
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Kevlar-Handschuhe, schnittfester Handschuh, Arbeitssicherheitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
395
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 42,77*
€ 56,31*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 86,23*
€ 108,19*
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 122,90*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,31*
€ 67,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,30*
€ 65,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,49*
€ 62,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,91*
€ 60,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,23*
€ 58,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,77*
€ 50,90
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 3,56417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 661
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.