Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 4-fach mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 396.181 Kabelhaspel
Bachmann 396.181 Kabelhaspel
Artikel-Nr.:
     C5765-396.181
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.181
EAN/GTIN:
     4016514000210
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeltrommel Kunststoff schwarz 4 Steckdosen mit Thermoschutzschalter ohne Kabel
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
0
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,24*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,16*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,95*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.