| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-396.183 Herst.-Nr.: 396.183 EAN/GTIN: 4016514004171 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kunststoff schwarz 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter ohne Kabel DGUV-I 203-006 konform Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 0 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Länge der Leitung: | 0 m | Mit Tragerahmen: | true | Automatisches Kabelaufrollen: | false | Mit Arretierung: | false | Mit thermischem Schutz: | true | Mit Feinsicherung: | false | Schutzart (IP): | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, kabeltrommel kunststoff, kabel organizer, bachmann kabeltrommel, Kabeltrommel;Leertrommel;Kabelhalter;Kabeldriller |
| | |
| |