Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX VY 300 SF, Vinylester, in Allzweckbox


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_sys_vysf300.jpg
p_sys_vysf300.jpg
td_resifix-beton.jpg
td_resifix-mauerwerk.jpg
a_resifix_vysf_1.jpg
a_resifix_vysf_2.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_10.jpg
m_resi_11.jpg
m_resi_12.jpg
m_resi_13.jpg
m_resi_14.jpg
m_resi_15.jpg
m_resi_16.jpg
m_resi_17.jpg
m_resi_18.jpg
m_resi_19.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_2.jpg
m_resi_3.jpg
m_resi_4.jpg
m_resi_5.jpg
m_resi_6.jpg
m_resi_7.jpg
m_resi_8.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-SYS300VSF20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     SYS300VSF20
EAN/GTIN:
     4250438906511
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-beton_opt1_etass10-0134_2105_dt.pdf
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-mauerwerk_etass15-0320_2106_dt.pdf
l_datenblatt_resifix_vysf_20_de.pdf
leed_celo_resifix-vysf_confirmation_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-cdph-10p_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-french-regulation-9p_sept20.pdf
voc_celo_resifix-vysf_voc-test-report-voc-content-3p_sept20.pdf
eta_celo_resifix-vysf-bewehrungsanschluesse_etass13-0315_2106_dt.pdf
fire_celo_resifix-vysf_feuerwiderstand-bewertung-beton_210817_dt.pdf
epd_resifix-vysf.pdf
dop_resifix-vy-mauerwerk_15-0320-2105_dt.pdf
dop_resifix-vy-option1_10-0134-2106_dt.pdf
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Injektionsmörtel
allzweckbox
Mit Injektionsmörtel ResiFIX VYSF haben Sie ein Allround-Produkt für jeden Anwendungsfall. ResiFIX ist zugelassen für gerissenen Beton und Mauerwerk und erreicht dabei sehr hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Außerdem erfüllt ResiFIX mit der Feuerschutzprüfung F120 die geltenden Branschutzanforderungen. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Vinylester
Inhalt [ml]:
280 ml
Stück x:
20
Verpackungsart:
Plastikbox
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Verbundmörtel, chemischer Dübel, Chemiedübel, Verbunddübel, Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,54*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 299,98*
€ 356,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 294,21*
€ 350,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 287,08*
€ 341,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 282,17*
€ 335,78
pro Box
ab 500 Boxen
€ 248,54*
€ 295,76
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,989*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 7,18*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1777*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 49,762*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,744*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,045*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,272*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,483*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,5521*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,3185*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300APP
ab € 18,05*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 14,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.