Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpistole Easy-Mix D 50 | zur Verarbeitung aller 50 ml Easy-Mix Kartuschen. Nicht passend für VA 2407. | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-10653050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10653050
EAN/GTIN:
     4024596003814
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Die WEICON Dosierpistole Easy-Mix D 50 ist sehr robust und bruchfest und besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Die Pistole ist mit einem Transportheben aus Metall ausgestattet. Das moderne Misch- und Dosiersystem ermöglicht ein exaktes automatisches Dosieren, Mischen und Auftragen der Easy-Mix Typen in nur einem Arbeitsgang. Innerhalb einer Serienfertigung ist so eine gleichbleibende Qualität sowie die Prozesssicherheit gewährleistet. Passend für alle Easy-Mix Typen und PE-PP. Nicht passend für VA 2407.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
812995
Katalogtext:
Die WEICON Dosierpistole Easy-Mix D 50 ist sehr robust und bruchfest und besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Die Pistole ist mit einem Transportheben aus Metall ausgestattet. Das moderne Misch- und Dosiersystem ermöglicht ein exaktes automatisches Dosieren, Mischen und Auftragen der Easy-Mix Typen in nur einem Arbeitsgang. Innerhalb einer Serienfertigung ist so eine gleichbleibende Qualität sowie die Prozesssicherheit gewährleistet. Passend für alle Easy-Mix Typen und PE-PP. Nicht passend für VA 2407.
Keyfacts:
schneller Materialauftrag | sparsam im Verbrauch | prozesssichere Verarbeitung von Easy-Mix Klebstoffen
Lieferumfang:
Dosierpistole
MASTER:
MA10653050
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Klebeflächen säubern und reinigen (z. B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger). WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Einseitig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Stück
Zubehör:
22792,21872,21179,21859,21846,22789,21851,21857,21844,21841,21832,21838,22482,22442
Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, hand-kartuschenpistole weicon, folienkleber, vielseitig, flache, schaufel, auftragen, entnehmen, mischen, entfernen, verarbeitung, 2, zwei, komponenten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.