Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434761
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434761
EAN/GTIN:
     4007081200011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzangen-Mundstück
Gewindedorn
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät


Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten


Gewicht: 600 g


Gesamtlänge: 260 mm


Setzhub: 7 mm Ausrüstung


Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6)


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste


Hubtabelle Konstruktionsmerkmale


- Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter


- Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug


- Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl


- Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen


- Ergonomische Stulpgriffe
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
GTIN:
4007081200011
Herstellerartikelnummer:
1434761
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434761
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GBM10
Artikelbezeichnung:
GBM 10 (Dorn und Mundstück M5)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 600 g Gesamtlänge: 260 mm Setzhub: 7 mm Ausrüstung Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Hubtabelle Konstruktionsmerkmale - Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter - Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug - Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Ergonomische Stulpgriffe
Herstellerproduktfamilie:
74450054002231
Herstellerproduktbeschreibung:
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 600 g Gesamtlänge: 260 mm Setzhub: 7 mm Ausrüstung Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 - M6) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Hubtabelle Konstruktionsmerkmale - Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter - Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug - Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Ergonomische Stulpgriffe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa gewindedorn m5, blindnietmutternzange, blindnietmutternzange gesipa, Blindnietmuttersetzgerät, Handnietzange, Blindnietmutter, GBM, GBM10
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434785
ab € 16,40*
Zubehör
SFS Group
1457098
ab € 14,09*
Zubehör
SFS Group
1434783
ab € 17,88*
Zubehör
SFS Group
1434784
ab € 14,57*
Zubehör
SFS Group
1457096
ab € 21,92*
Zubehör
SFS Group
1434776
ab € 7,338*
Zubehör
SFS Group
1434779
ab € 6,99*
Zubehör
SFS Group
1434781
ab € 6,93*
Zubehör
SFS Group
1457095
ab € 18,71*
Zubehör
SFS Group
1434777
ab € 6,0167*
Zubehör
SFS Group
1434780
ab € 5,64*
Zubehör
SFS Group
1434782
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.