Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensataufbereiter ÖWAMAT 14 mit Vorabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensataufbereiter
Kondensataufbereiter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11276
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11276
EAN/GTIN:
     9004853112768
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
  • ÖWAMAT-Öl-Wasser-Trenner verursachen keinerlei Energiekosten, haben enorme Filterstandzeiten und dadurch eine sehr abfallarme Kartuschenentsorgung.
Weitere Informationen:
Schraubenkompressor Liefermenge VCL-ÖL:
11.3 m³/min
Kolbenkompressor Liefermenge VDL/Synthetik:
10.1 m³/min
Behältervolumen:
61,3 l
Füllvolumen:
46.3 l
Kondensatzulauf:
3 x IG 1/2, 1 X IG 1 Zoll
Länge:
410 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
870 mm
Gewicht:
18.5 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Nachhaltigkeit mit Sparpotenzial:
Von der Prozessanlagenregelung bis hin zu pneumatischen Prüf
Kostenfaktor Entsorgung::
Kondensat darf als ölhaltiges Abwasser gemäß dem Wasserhaush
Was übrig bleibt, zählt: ÖWAMAT sorgt für ölfreies Abwasser:
Mit ÖWAMAT aufbereitetes Kondensat kann als gereinigtes Wass
Der Filter mach den Unterschied::
Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,65*
€ 1.806,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,56*
€ 1.689,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.408,91*
€ 1.676,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,99*
€ 1.626,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.365,62*
€ 1.625,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,63*
€ 1.600,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.343,28*
€ 1.598,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,85*
€ 1.584,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11285
ab € 368,51*
Ähnlich
ELMAG
11282
ab € 594,88*
Ähnlich
ELMAG
11268
ab € 127,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.