Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensataufbereiter ÖWAMAT 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensataufbereiter
Kondensataufbereiter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11282
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11282
EAN/GTIN:
     9004853112829
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
  • ÖWAMAT-Öl-Wasser-Trenner verursachen keinerlei Energiekosten, haben enorme Filterstandzeiten und dadurch eine sehr abfallarme Kartuschenentsorgung.
Weitere Informationen:
Schraubenkompressor Liefermenge VCL-ÖL:
3.8 m³/min
Kolbenkompressor Liefermenge VDL/Synthetik:
3.4 m³/min
Behältervolumen:
18,6 l
Füllvolumen:
11.7 l
Kondensatzulauf:
2 x IG 1/2 Zoll
Länge:
390 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
5.8 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Nachhaltigkeit mit Sparpotenzial:
Von der Prozessanlagenregelung bis hin zu pneumatischen Prüf
Kostenfaktor Entsorgung::
Kondensat darf als ölhaltiges Abwasser gemäß dem Wasserhaush
Was übrig bleibt, zählt: ÖWAMAT sorgt für ölfreies Abwasser:
Mit ÖWAMAT aufbereitetes Kondensat kann als gereinigtes Wass
Der Filter mach den Unterschied::
Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 650,86*
€ 774,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 626,19*
€ 745,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,88*
€ 707,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11285
ab € 368,51*
Ähnlich
ELMAG
11276
ab € 1.331,85*
Ähnlich
ELMAG
11268
ab € 127,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.