Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44210
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44210
EAN/GTIN:
     9004853442100
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
17 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 W
Belastbarkeit abgerollt:
2200 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle Serie 7000:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44220
ab € 857,41*
Ähnlich
ELMAG
44221
ab € 859,26*
Ähnlich
ELMAG
44240
ab € 1.906,11*
Ähnlich
ELMAG
44241
ab € 2.083,56*
Ähnlich
ELMAG
44242
ab € 2.322,34*
Ähnlich
ELMAG
44211
ab € 411,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.