Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kabelaufroller
>
Artikel
Autom. Kabelaufroller ZECA 7525 RNF, 10+2 Meter, 5x2,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-44211
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
44211
EAN/GTIN:
9004853442117
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
Schutzklasse IP42
Kabelführungsöffnung mit Rollen
Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Kabellänge:
12 m
Belastbarkeit aufgerollt:
2000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle Serie 7000:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
... >
Automatische Aufroller
>
Automatische Kabelaufroller
>
Serie 7000, 400 Volt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 1428, 20+2 Meter, 3x2,5mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44220
ab € 807,47*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 1428/RNF, 18+2 Meter, 3x2,5mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44221
ab € 807,32*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 1753/RNF, 24+2 Meter, 5x2,5mm², IP 65 (2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44240
ab € 1.795,95*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 1757/RNF, 14+2 Meter, 5x6mm², IP 65 (2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44241
ab € 1.968,74*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 1759, 24+2 Meter, 5x6mm², IP 65 (2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44242
ab € 2.177,45*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44210
ab € 412,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen