Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen Standard aus PP, mit handelsüblicher Perforation, mit schwarzer Einlage, für DIN A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen Standard aus PP, mit handelsüblicher Perforation, mit schwarzer Einlage, für DIN A2
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen Standard aus PP, mit handelsüblicher Perforation, mit schwarzer Einlage, für DIN A2
Artikel-Nr.:
     C609-378022
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     378022
EAN/GTIN:
     4012108151009
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Sichthüllen Standard aus PP, mit handelsüblicher Perforation, mit schwarzer Einlage, für DIN A2

Sichthüllen Standard aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage. Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen.
Standard-Sichthüllen, mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen Standard aus PP
  • Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation
  • Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage
  • Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen
  • Standard-Sichthüllen, mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen ohne lochrand a2 rumold, aktenhülle, aktenhülle glasklar, 378 022, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,53*
€ 98,2107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,38*
€ 93,2722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,89*
€ 86,7391
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
378333
ab € 25,08*
Ähnlich
RUMOLD
378322
ab € 1,46*
Ähnlich
RUMOLD
378313
ab € 0,61*
Ähnlich
RUMOLD
378304
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.