Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A2 (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A2 (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-378322
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     378322
EAN/GTIN:
     4012108152006
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A2

Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage. Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen.
DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A2, Außenmaße in mm (HxB) 600 x 450 mm, für Ringmechanik: 6 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen DUO aus PP
  • Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation
  • Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage
  • Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen
  • DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A2, Außenmaße in mm (HxB) 600 x 450 mm, für Ringmechanik: 6 Löcher
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, klarsichthüllen ohne lochrand a2 rumold, aktenhülle, aktenhülle a2, 378 322, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
378333
ab € 25,08*
Ähnlich
RUMOLD
378313
ab € 0,61*
Ähnlich
RUMOLD
378304
ab € 0,46*
Ähnlich
RUMOLD
378022
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.