Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A3 (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A3 (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-378313
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     378313
EAN/GTIN:
     4012108151900
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A3

Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage. Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen.
DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 430 x 320 mm, für Ringmechanik: 3 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen DUO aus PP
  • Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation
  • Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage
  • Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen
  • DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 430 x 320 mm, für Ringmechanik: 3 Löcher
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a3 glasklar, aktenhüllen a3, aktenhülle, 378 313, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
378333
ab € 25,08*
Ähnlich
RUMOLD
378322
ab € 1,46*
Ähnlich
RUMOLD
378304
ab € 0,46*
Ähnlich
RUMOLD
378022
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.