Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, für Porträt-Format


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, für Porträt-Format (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, für Porträt-Format (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-378333
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     378333
EAN/GTIN:
     4012108157506
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, für Porträt-Format

Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage. Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen.
DUO-Sichthüllen, im Porträt-Format, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 442 x 300 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen DUO aus PP
  • Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation
  • Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage
  • Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen
  • DUO-Sichthüllen, im Porträt-Format, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 442 x 300 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a3 glasklar, aktenhüllen a3, aktenhülle, 378 333, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
378322
ab € 1,46*
Ähnlich
RUMOLD
378313
ab € 0,61*
Ähnlich
RUMOLD
378304
ab € 0,46*
Ähnlich
RUMOLD
378022
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.