Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A4
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A4
Artikel-Nr.:
     C609-378304
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     378304
EAN/GTIN:
     4012108151801
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A4

Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage. Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen.
DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen DUO aus PP
  • Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation
  • Für eine perfekte Präsentation finden Sie bei uns Sichthüllen in verschiedenen Qualitäten mit und ohne Einlage
  • Passend für alle handelsüblichen Ring- und Präsentationsmappen
  • DUO-Sichthüllen, ohne Einlage, Materialstärke 0,1 mm, VE 25 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: 2 / 3 / 4 Löcher
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, rumold sichthüllen, 378 304, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
378333
ab € 25,08*
Ähnlich
RUMOLD
378322
ab € 1,46*
Ähnlich
RUMOLD
378313
ab € 0,61*
Ähnlich
RUMOLD
378022
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.