Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLTD43270 400x300x270 türkis Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16803
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0572-0005
EAN/GTIN:
     4250692923835
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen, hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.17 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
288 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692923835
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0572-0005
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, AKL-tauglicher Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, Kommissionierbehälter, Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 17,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 19,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 20,71*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 48,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.