Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Drehstapelbehälter
>
Drehstapelbehälterdeckel
>
Artikel
Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLTD64320R 600x400x320 türkis Deckel Rippen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-16816
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0572-0012
EAN/GTIN:
4250692924023
Suchbegriffe:
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Rippenboden trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung*, ideal für das automatisierte Kleinteilelager (AKL), perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.15 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
338 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692924023
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0572-0012
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Kleinladungsträger KLT
Weitere Suchbegriffe:
Euro-Stapelbehälter
,
Eurobehälter
,
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
kunststoffkiste bito türkis
,
euro normbehälter
,
euro-stapelbehälter bito
,
AKL-tauglicher Behälter
,
Transportbehälter
,
Lagerbehälter
,
Kommissionierbehälter
,
Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikett XL 21/74
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET1 glasklar
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,14*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET2 glasklar
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 20,80*
Zubehör
Etikettentasche MBET 175x105 selbstkl./3Seiten offen
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,41*
Zubehör
Plombe KLTP RAL3000-feuerrot
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 20,79*
Zubehör
Stecksystem-Unterteiler SSU 50/5 Länge 1150
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 52,23*
Zubehör
Transportroller TR64G blau
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen