Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLTD64320D 600x400x320 türkis Deckel Doppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17513
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0572-0019
EAN/GTIN:
     4250692924863
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Doppelboden trägt bis zu 75 kg bei geringer Bodendurchbiegung*, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.55 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
338 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692924863
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0572-0019
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, euro normbehälter, AKL-tauglicher Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, Kommissionierbehälter, Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 20,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 20,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 48,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.