Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlerhandschuh "Neo-Grip", 82 cm, RECHTS, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-3882-links
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     3882-links
EAN/GTIN:
     4059276269778
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und komplette Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Trikotfutter, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, schützt den kompletten Arm durch extra lange Stulpe, guter Tragekomfort, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte- und Wärmeisolation, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 82 cm - extra lang, nur Einzelverkauf: rechter oder linker Handschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren / Träger: Baumwolle Trikotfutter
Länge:
82 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | J | K | P | S | T
Lieferbare Größe:
10
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 3121X, EN ISO 374-1:2016, Typ A AJKPST, EN ISO 374-5:2016, EN 407 Level X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
3882-rechts
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.