Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe PRO FIT® "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391434
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-10
EAN/GTIN:
     4059276062553
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EXTRA Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, Touchscreen fähig. Eigenschaften: EXTRA Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, Touchscreen fähig.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Nylon / Polyamidfasern | Spandex®
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Rutschsicherheit:
trocken | ölig / fettig
Lieferbare Größen:
5 - 12
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121A / EN407:2020 X1XXXX
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
162
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,34*
1 Tag
240
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,35*
1 Tag
151
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,83*
€ 2,44*
5 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,46*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.