Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe "Perfect tip", Fingerspitzen PU beschichtet, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-473-6
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     473-6
EAN/GTIN:
     4059276003815
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Feinstrickhandschuh, reinweiß, Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, guter Griff mit exzellentem Tastgefühl, hervorragende Passform, fusselfrei
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
weiß
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
5 - 11
Verpackung:
12 Paar / 300 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 003XX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, pu beschichtete handschuhe, schnittschutzhandschuh pu, profit 473, PU-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
39122-6
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.