Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, grob, natur, beidseitig Noppen, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-519-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     519-7
EAN/GTIN:
     4059276592630
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Polyester-Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Grobstrickhandschuh mit beidseitig aufgebrachten schwarzen Vinyl-Noppen, natur, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, ausgezeichnete Passform und zuverlässiger Griff, atmungsaktiv, ideal geeignet für den Umgang mit rutschigen Gegenständen, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
natur
Material:
Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle/Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
7 - 10
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.