Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindspalt Leder Arbeitshandschuhe, "Seemann", gefüttert, rot, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-542223
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     542223
EAN/GTIN:
     4059276023851
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindspaltleder-Handschuh "Seemann", natur/natur, Premium-Qualität, Materialstärke: ca. 1,4 mm, komplett gefüttert, Canvas-Stulpe, weich und flexibel, gute Passform, gute Abriebwerte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot / natur
Material:
Rindspaltleder / Baumwolle
Materialstärke:
1,4 mm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4144X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, profit 542223, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.