Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Handschuh "Perfect tip esd" Fingerkuppen PU beschichtet, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-551-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     551-9
EAN/GTIN:
     4059276010318
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Nylon-Handschuh, natur / weiß, Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Polyamid-/Carbon-Faser-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hervorragende Passform, paarweise im Polybeutel, geeignet im Bereich der Mikroelektronik - schützt das zu bearbeitende Werkstück vor elektrostatischen Entladungen
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur / weiß
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: Polyamid/Carbon
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 003XX, EN 16350
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.