Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Schnittschutzhandschuh "Pro Cut D", blau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000391285
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-9
EAN/GTIN:
     4059276060740
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittstopp PRO Nitrilschaum-Schnittschutzhandschuh, Level D, blau-schwarz, SteelFiber Der schnittfeste PRO FIT® Handschuh „Schnittstopp PRO“ bietet dank mit Mikro-Nitrilschaum beschichteten Handinnenflächen und Fingerkuppen eine hervorragende Rutschsicherheit und eine hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten. Der Schutzhandschuh zeichnet sich durch das Schnittschutzlevel D aus und verfügt zudem über eine Daumenbeugenverstärkung für zusätzlichen Materialschutz. Der nahtlose 18 Gauge Feinstrick-Liner aus SteelFiber wirkt schnitthemmend – ganz ohne Glasfaser - und ist dennoch atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Eine hervorragende Passform und das nötige Feingefühl machen den blau-schwarzen Schnittschutzhandschuh zum idealen Arbeitshandschuh, wenn Schnittschutz gepaart mit hohem mechanischen Handschutz gefragt ist.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Träger: Polyester, High Performance Poly Ethylene, Stahl Faser, Spandex® / Beschichtung: Nitrilschaum
Schnittschutzlevel:
D
Touchsreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42D
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
120
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,54*
€ 5,74*
4 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,02*
7 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,24*
2 Tage
120
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,29*
3 Tage
120
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,54* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.