Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren Chemikalienschutzhandschuh, 30cm, schwarz, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-60380-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     60380-10
EAN/GTIN:
     4059276003297
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Neopren Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, gute Kälte und Wärmeisolation, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,7 mm, paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren / Beflockung: Baumwolle
Länge:
30 cm
Materialstärke:
0,70 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
B | K | L | O | P | T
Verpackung:
10 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2111X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.