Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Trivex", 33 cm, grün, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-72-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     72-8
EAN/GTIN:
     4059276000906
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün
Material:
Nitril / Beflockung: Baumwolle
Länge:
33 cm
Materialstärke:
0,38 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A - Methanol | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 % | M - Salpetersäure 65 % | N - Acetic acid 99% | O - Ammoniakwasser 25 % | P - Wasserstoffperoxid 30 % | T - Formaldehyd 37 %
Lieferbare Größen:
7 - 12
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4101X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.