Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 unten, 0 - 60,0 bar, Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4047322276047
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmanometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss radial unten, G 1/4, Typ 131.11, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø 40Rohrfedermanometer (Standardmodell) komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
40 mm
Typ:
131.11
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
60 bar
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
860
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, standartmanometer, Druckluftmanometer, Standardmanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ES 581
ab € 19,67*
Zubehör
Riegler
ES 582
ab € 16,11*
Zubehör
Riegler
ES 583
ab € 23,83*
Zubehör
Riegler
ES 584
ab € 25,71*
Zubehör
Riegler
ES 202
ab € 11,50*
Zubehör
Riegler
ES 203
ab € 12,74*
Zubehör
Riegler
ES 200
ab € 11,11*
Zubehör
Riegler
ES 201
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
257.24-ES
ab € 38,20*
Zubehör
Riegler
257.13-ES
ab € 22,32*
Zubehör
Riegler
257.02-ES
ab € 3,80*
Zubehör
Riegler
2196868
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
2094758
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.