Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/4 radial unten, -1/0,0 bar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102450
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5050
EAN/GTIN:
     4047322095600
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer aus CrNi-Stahl, Sicherheitsausf., Anschluss radial unten, G 1/4, Typ 232.30, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer (Sicherheitsausführung) in CrNi-Stahl-Ausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
232.30
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Edelstahl-Manometer, Sicherheitsmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 13 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
ES 581
ab € 19,45*
Zubehör
Riegler
ES 582
ab € 16,05*
Zubehör
Riegler
ES 583
ab € 23,52*
Zubehör
Riegler
ES 584
ab € 24,79*
Zubehör
Riegler
ES 202
ab € 11,41*
Zubehör
Riegler
ES 203
ab € 12,66*
Zubehör
Riegler
ES 200
ab € 11,18*
Zubehör
Riegler
ES 201
ab € 10,47*
Zubehör
Riegler
257.24-ES
ab € 38,31*
Zubehör
Riegler
257.13-ES
ab € 22,48*
Zubehör
Riegler
257.02-ES
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.