Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentrisch, 0 - 2,5 bar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102508
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4081
EAN/GTIN:
     4047322084833
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Kunststoffgehäuse
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Manometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Typ 232.50, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 2,5 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
63 mm
Typ:
232.50
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
2,5
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftmanometer, Edelstahl-Manometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 21 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
ES 581
ab € 19,45*
Zubehör
Riegler
ES 582
ab € 16,00*
Zubehör
Riegler
ES 583
ab € 23,63*
Zubehör
Riegler
ES 584
ab € 24,79*
Zubehör
Riegler
ES 202
ab € 11,38*
Zubehör
Riegler
ES 203
ab € 12,64*
Zubehör
Riegler
ES 200
ab € 11,07*
Zubehör
Riegler
ES 201
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
257.24-ES
ab € 38,32*
Zubehör
Riegler
257.13-ES
ab € 22,47*
Zubehör
Riegler
257.02-ES
ab € 3,78*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.