Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenfedermano, Robust., G 1/2 radial unten, 0 - 1,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102585
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PL 1911
EAN/GTIN:
     4047322163262
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 1,0 bar, Ø 100Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.Geeignet für gasförmige und flüssige Medien, bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
422.12
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Grauguss, schwarz
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
CrNi-Stahl
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Messflanschdurchmesser:
100 mm
Ring:
CrNi-Stahl, schwarz
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
1 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, druck messgerät, Plattenfedermanometer, Chemiemanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,33*
Zubehör
Riegler
9016/S
ab € 14,97*
Zubehör
Riegler
9115/S
ab € 18,83*
Zubehör
Riegler
V 205
ab € 3,64*
Zubehör
Riegler
V 206
ab € 3,66*
Zubehör
Riegler
V 207
ab € 3,67*
Zubehör
Riegler
V 208
ab € 4,02*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,95*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,42*
Zubehör
Riegler
MAVS12A
ab € 76,17*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,21*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,77*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.