Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenfedermano, Robust., G 1/2 radial unten, 0 - 4,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102588
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PL 1914
EAN/GTIN:
     4047322163293
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.Geeignet für gasförmige und flüssige Medien, bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
422.12
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Grauguss, schwarz
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
CrNi-Stahl
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Messflanschdurchmesser:
100 mm
Ring:
CrNi-Stahl, schwarz
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
4 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, druck messgerät, Plattenfedermanometer, Chemiemanometer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 8,10*
Zubehör
Riegler
9016/S
ab € 15,06*
Zubehör
Riegler
9115/S
ab € 18,87*
Zubehör
Riegler
V 205
ab € 3,65*
Zubehör
Riegler
V 206
ab € 3,65*
Zubehör
Riegler
V 207
ab € 3,65*
Zubehör
Riegler
V 208
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,60*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,10*
Zubehör
Riegler
MAVS12A
ab € 75,95*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,70*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,59*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,10*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,80*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.