Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 80, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105755
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1.DM.08080
EAN/GTIN:
     4047322010443
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 80, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Aufbau:
Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
Kolben-Ø:
8 mm
Hub:
80 mm
Anschluss:
M5
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangengewinde:
M4
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Miniaturzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hydraulikzylinder, Zylinder, Rund (ISO 6432) Ø 8 - 25, Pneumatikzylinder, ISO 6432-Zylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM4
ab € 32,55*
Zubehör
Riegler
453.109
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
453.106
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M4
ab € 1,61*
Zubehör
Metal Work
435.41-M
ab € 12,24*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M4
ab € 6,77*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,52*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,62*
Zubehör
Metal Work
436.30-M
ab € 0,54*
Zubehör
Metal Work
435.51-M
ab € 0,63*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,73*
Zubehör
Riegler
453.112
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
453.115
ab € 2,50*
Zubehör
Metal Work
435.168-M
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.