Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 10, G 1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-105804
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
1.DMD.20010
EAN/GTIN:
4047322385657
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., m. einstellb. Dämpf., Mag., Kol.-Ø20, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Aufbau:
Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
Kolben-Ø:
20 mm
Hub:
10 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangengewinde:
M8
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 6432
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
... >
Rundzylinder ISO 6432
>
Rundzylinder (ISO 6432) Ø 8 - 25
>
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet
Weitere Suchbegriffe:
Hydrozylinder
,
Mehrzweckzylinder
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
hydraulikzylinder
,
Zylinder, Rund (ISO 6432) Ø 8 - 25
,
Pneumatikzylinder
,
ISO 6432-Zylinder
,
Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgleichskupplung, für Kolbenstangengewinde M8x1,25
Riegler
AKM8
ab € 15,03*
Zubehör
Flanschbefestigung, für Rundzyl. ISO 6432, Kolben-Ø 20 - 25
Metal Work
435.03-M
ab € 3,07*
Zubehör
Flanschbefestigung, ISO 6432, Kolben-Ø 20-25, Stahl verzinkt
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Fußbefestigung, ISO 6432, Kolben-Ø 20-25, Stahl verzinkt, 1 Stück
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Gabelkopf AP2 ISO 8140, Bohrung 8, M8x1,25
Riegler
GAKAP2M8
ab € 1,90*
Zubehör
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 8, M8x1,25
Riegler
GEKAP6M8
ab € 8,79*
Zubehör
HALL-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 3-Draht, 2,5 m Kabel
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,59*
Zubehör
HALL-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 3-Draht, M8, 300mm
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,71*
Zubehör
Kolbenstangenmutter, für Rund-/Kompaktzyl., Kolben-Ø 20/20 - 25
Metal Work
436.32-M
ab € 0,82*
Zubehör
Kopfmutter für Deckel/Boden, für Rundzyl., Kolben-Ø 20 - 25
Metal Work
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
REED-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 2-Draht, 2,5 m Kabel
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,00*
Zubehör
REED-Sensor, T-Nuten und rechteckige Nuten, 2-Draht, M8, 300mm
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,69*
Zubehör
Schwenkbefestigung, ISO6432, Kolben-Ø 20-25, Stahl verzinkt
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Schwenklager, ISO6432, Kolben-Ø 20-25, Bolzen-Ø 8, Stahl verzinkt
Riegler
453.117
ab € 3,20*
Zubehör
Sensorhalter für Rundzylinder, Universal-Sensorhalter Ø 8 - Ø 50
Metal Work
435.168-M
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen