Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Wegeschieberventil
>
Artikel
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federrück.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106470
Hersteller:
METAL WORK
Herst.-Nr.:
514.121
EAN/GTIN:
4047322096867
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Federring ohne Norm
Fingerventil
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte geschlossen, Federrückstellung
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Symbol:
14
Ursprungsland:
IT
... >
Steuer- und Wegeventile
>
Manuell betätigte Ventile
>
3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, handbetätigt
Weitere Suchbegriffe:
Fußschalterventil
,
Fußventil
,
Handventil
,
Hebelventil
,
Kipphebelventil
,
Manuelles Wegeventil
,
Pneumatik Fußventil
,
Pneumatik Handventil
,
Hahnhandhebel
,
Handhebel Hahn
,
Handhebel Ventil
,
Ventilhandhebel
,
Schieber-Wegeventil
,
Schieberwegeventil
,
Wege-Schieberventil
,
Wegeschieberventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
federring ohne norm
,
riegler 3/2 wegeventil
,
Pneumatikventile
,
5/3-Wegeventil
,
Wegeventile, 5/3-Wege
,
Handhebelventile
,
Mechanische Ventile
,
Vakuumventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 120,0 mm, G 1/8
METAL WORK
518.120-18
ab € 9,29*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 30,0 mm, G 1/8
METAL WORK
518.30-18
ab € 8,41*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 60,0 mm, G 1/8
METAL WORK
518.60-18
ab € 8,42*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 2 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.02-18
ab € 7,98*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 3 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.03-18
ab € 11,01*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 4 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.04-18
ab € 13,46*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 5 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.05-18
ab € 16,52*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 6 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.06-18
ab € 20,51*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 7 Ventilpositionen, G 1/8
METAL WORK
518.07-18
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen